Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HABA Lauflernwagen „Klassik“


Menge:  Paket  
Produktinformationen
HABA Lauflernwagen „Klassik“
HABA Lauflernwagen „Klassik“
HABA Lauflernwagen „Klassik“
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37384061
Hersteller:
     HABA
Herst.-Nr.:
     001646
EAN/GTIN:
     4010168016467
Die ersten Schritte sind für alle Kinder ein besonderes Ereignis. Entweder üben sie an der Hand von Mama und Papa oder mit dem HABA-Lauflernwagen. Auf die ersten Entdeckertouren können Kuscheltier und Lieblingspuppe mitkommen: Denn der Lauflernwagen hat einen stabilen Sitz, auf dem auch kleine Laufanfänger mal ein Päuschen einlegen können. Hinter dem Sitz gibt es noch genügend Stauraum für allerlei Utensilien. Ganz wichtig: Damit die kleinen Entdecker sicher mit dem Lauflernwagen unterwegs sind, gibt es eine justierbare Bremse. Dadurch lässt sich die Geschwindigkeit, mit der der Lauflernwagen geschoben werden kann, individuell anpassen. So lernen die Kleinen, sicher zu laufen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
10 Monat( e)
Maximalgewicht
25 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
330 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,83*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 115,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 146,46*
€ 174,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 145,06*
€ 172,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 140,78*
€ 167,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 130,21*
€ 154,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 115,83*
€ 137,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.