Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2CKA006220A0012 Smart-Home-Aktor Schalt-/Dimm-Aktuator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 2CKA006220A0012 Smart-Home-Aktor Schalt-/Dimm-Aktuator
Busch-Jaeger 2CKA006220A0012 Smart-Home-Aktor Schalt-/Dimm-Aktuator
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37412822
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006220A0012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Zum Schalten von 127 V~/230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.

Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schalt-/Dimm-Aktuator
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Kompatible Produkte
6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx, 6234-10-xxx
Zertifizierung
RoHS CE
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Maximale Schaltleistung
2300 W
Eingangsspannung
24 V
Stromstärke
10 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
71 mm
Einbautiefe
32 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.