Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imageFORMULA DR-C230 Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon imageFORMULA DR-C230 Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Schwarz
Canon imageFORMULA DR-C230 Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Schwarz
Canon imageFORMULA DR-C230 Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37425329
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2646C003
EAN/GTIN:
     4528472107882
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
canon a4 document scanner
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
Scanner mit Vorlageneinzug
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Sensor-Typ
CMOS CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
3500 Seiten
Lichtquelle
RGB-LED
Scan-Treiber
ISIS, TWAIN
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
AC-Netzadapter
Ja
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Unterstützte Scan-Medientypen
Visitenkarte, Plastik-Karte
Mehrzweckfach - Medienerkennung
Ja
Media Dicke (min)
0.06 mm
Maximum scanweite
216 mm
Maximale Scanlänge
3000 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, ENERGY STAR
Eingangskapazität
Kapazität der Papiereingabe (Standard)
60 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Sonstige Funktionen
Scan-Mediengewicht
27 - 209 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
291 mm
Tiefe
253 mm
Höhe
231 mm
Gewicht
2800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
19 W
Stromverbrauch (Standby)
1.4 W
Stromverbrauch (aus)
0.1 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
100-240 V
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
216 x 3000 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Graustufen
256
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
30 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
30 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
60 ipm
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
60 ipm
Weitere Suchbegriffe: document scanner, document scanner a4
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 329,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,21*
€ 423,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,99*
€ 416,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,95*
€ 411,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,07*
€ 391,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
7950A530
ab € 55,90*
Zubehör
Canon
6240B003
ab € 708,96*
Zubehör
Canon
0697C002
ab € 22,83*
Zubehör
Canon
0697C001AA
ab € 26,69*
Zubehör
Canon
4101B003
ab € 378,22*
Zubehör
Canon
3851V817
ab € 680,48*
Zubehör
Canon
5595C001
ab € 45,75*
Zubehör
Canon
2998C003
ab € 140,30*
Zubehör
Canon
2999C003
ab € 168,23*
Zubehör
Silex Technology
E1335
ab € 125,91*
Zubehör
Canon
5031C003
ab € 974,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.