Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha SMT-1935 Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha SMT-1935 Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA Schwarz
Hanwha SMT-1935 Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA Schwarz
Hanwha SMT-1935 Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA Schwarz
Hanwha SMT-1935 Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37448129
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     SMT-1935
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Audioanschlüsse
Ja
BNC Eingänge
2
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
412 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
217.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
406.5 mm
Breite (ohne Standfuß)
412 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
59.4 mm
Höhe (ohne Standfuß)
347 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4780 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Stromverbrauch (max.)
22 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Display
LED
Kammfilter
3D
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Natives Seitenverhältnis
4:3
HD-Typ
SXGA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 1024 (SXGA)
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 573,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,16*
€ 722,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,48*
€ 718,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,88*
€ 711,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,88*
€ 704,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,97*
€ 683,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.