Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01118-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Drinnen 5472 x 3648 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01118-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Drinnen 5472 x 3648 Pixel
Axis 01118-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Drinnen 5472 x 3648 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37462977
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01118-001
EAN/GTIN:
     7331021060722
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Die AXIS Q1659 liefert in höchster Auflösung und mit überragender, bisher unerreichter Detailgenauigkeit acht Bilder pro Sekunde. Sie ist damit bestens zum Überwachen von Freiflächen und Objekten in größerer Entfernung geeignet. Sie besitzt ein digitales Spiegelreflex-Bildgebungsverfahren (DSLR) mit Einzelobjektiv und ermöglicht nach individuellem Bedarf die Nutzung von Objektiven des Typs Canon EF/EF-S Der Objektivanschluss des Typs EF ermöglicht einfachen Objektivwechsel. Die AXIS Q1659 unterstützt eine Vielzahl von Video-Managementsystemen sowie die Zipstream-Technologie, die den Bedarf an Bandbreite und Speicherplatz deutlich reduziert.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageset
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Audio
Audio-System
2-Wege
Unterstützte Audioformate
AAC, ADPCM, OPUS, PCM
Sprachcodec
G.711, G.726
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS L3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sicherheit
Passwortschutz-Art
Benutzer
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH, SSL/TLS
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail, Schnappschussalarmmitteilung
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (max.)
18.6 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
13.1 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Technische Details
Objektivanschluss
Canon EF, Canon EF-S
Abnehmbarer IR-Sperrfilter
Ja
Objektiv
Maximale Blendenzahl
5,6
Minimale Blendenzahl
4
Brennweitenbereich
55 - 50 mm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
1000 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
176 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
840 g
Video
Maximale Auflösung
5472 x 3648 Pixel
Megapixel insgesamt
20 MP
Videokompressionsformate
AVC, H.264, M-JPEG, MPEG4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 240, 5472 x 3648
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
25 fps
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Farbtiefe, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Bitratenkontrolle
Konstante Bitrate (CBR), Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-422-Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Terminalblock-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.004 Lux
Drehungswinkel
180 °
Kamera Verschlusszeit
1/8000 - 1 s
Design
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Box
Gehäusematerial
Aluminium
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
PTZ-Modi
Digitale PTZ
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
11
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch
Zertifizierung
EN 55032 A, EN 50121-4, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, IEC 62236-4, FCC 15 B A, ICES-003 A, VCCI A, RCM AS/NZS CISPR 32 A, KCC KN32 A, KN35, IEC/EN/UL 60950-1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.820,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.142,41*
€ 6.119,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.080,61*
€ 6.045,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.917,79*
€ 5.852,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.846,71*
€ 5.767,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.820,69*
€ 5.736,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.