Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PocketBook AQUA 2 eBook-Reader Touchscreen 8 GB WLAN Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PocketBook AQUA 2 eBook-Reader Touchscreen 8 GB WLAN Türkis
PocketBook AQUA 2 eBook-Reader Touchscreen 8 GB WLAN Türkis
PocketBook AQUA 2 eBook-Reader Touchscreen 8 GB WLAN Türkis
PocketBook AQUA 2 eBook-Reader Touchscreen 8 GB WLAN Türkis
PocketBook AQUA 2 eBook-Reader Touchscreen 8 GB WLAN Türkis
PocketBook AQUA 2 eBook-Reader Touchscreen 8 GB WLAN Türkis
PocketBook AQUA 2 eBook-Reader Touchscreen 8 GB WLAN Türkis
PocketBook AQUA 2 eBook-Reader Touchscreen 8 GB WLAN Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37466147
Hersteller:
     Pocketbook
Herst.-Nr.:
     PB641-A-WW
EAN/GTIN:
     7640152094439
Suchbegriffe:
E-Book Reader
eBook Lesegerät
eBook Reader
eReader
Lesen neu erleben

Der PocketBook Aqua 2 ist dank IP57-Zertifizierung staubgeschützt und wasserdicht. Bis auf einen Meter Wassertiefe kann er kurzzeitig auf Tauchstation gehen. Damit kann man mit dem PocketBook Aqua 2 überall sorglos lesen – auch am Strand, am Pool oder in der heimischen Badewanne. Das macht ihn nicht zuletzt zum idealen Begleiter für die bevorstehende Reisezeit.

Angenehme Handhabung

Der stilvolle E-Reader schimmert in verlockendem Azurblau. Die ergonomischen Tasten auf der Vorderseite des Gerätes sorgen für einfache Bedienung. Durch die freie Tastenbelegung eignet sich der PocketBook Aqua 2 sowohl für Links- als auch Rechtshänder. Der E-Reader liegt dabei aufgrund der angenehm griffigen Gehäuseoberfläche und einem Gewicht von nur 180 Gramm gut in der Hand.

Endloses Lesevergnügen

Das E-Ink-Carta-Display mit HD-Auflösung sorgt für scharfe und kontrastreiche Text- und Bildwiedergabe. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger verfügt der PocketBook Aqua 2 über eine integrierte LED-Vordergrundbeleuchtung. Einer Lektüre steht so auch bei schlechten Lichtverhältnissen nichts im Weg. Der interne Speicher von 8 GB bietet Platz für eine ganze Bibliothek. Dank leistungsstarkem Lithium-Ionen-Polymer-Akku lässt sich auf dem PocketBook Aqua 2 bis zu einem Monat lang ohne Aufladen schmökern.

Vielfältige Möglichkeiten

Ein weiteres Highlight ist der im Lieferumgang enthaltene Micro-USB-Audioadapter. Damit lassen sich MP3-Dateien abspielen und die integrierte Text-to-Speech-Funktion nutzen.

Wer mit dem PocketBook Aqua 2 liest, kann unabhängig zwischen den gängigsten E-Book- Formaten wählen: 17 häufig verwendete Textformate sowie vier Grafikformate (JPEG, BMP, PNG, TIFF) werden erkannt. Auch das neuste PocketBook-Gerät ist mit den vorinstallierten Abbyy Lingvo-Wörterbüchern auf das Lesen fremdsprachiger Bücher vorbereitet, die einen Rückgriff auf bis zu 24 Sprachkombinationen zulassen.

Mit Hilfe von WLAN, Dropbox-Anbindung und Send-to-PocketBook-Service werden E-Books schnell und unkompliziert an den PocketBook Aqua 2 geschickt, ohne dass ein Anschluss am PC notwendig ist.
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6 "
Touchscreen
Ja
Technologie
E Ink Carta
Display-Auflösung
758 x 1024 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
180 g
Speicher
Interne Speicherkapazität
8 GB
RAM-Kapazität
256 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Kopfhörerausgang
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Merkmale
Text-to-speech Nachrichtleser
Ja
Wörterbuch
Ja
Wörterbuch Sprachen
Englisch, GER
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Design
Produktfarbe
Türkis
Wasserfest
Ja
Staubschutz
Ja
Dateiformate
Unterstützte Dokumentenformate
CHM, DOC, DOCX, DjVu, EPUB DRM, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT
Unterstützte Audioformate
MP3
Unterstützte Bildformate
BMP, JPG, PNG, TIF
Weitere Suchbegriffe: pocketbook ereader, e-book reader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,31*
€ 162,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,66*
€ 160,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.