Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Kapsa Steckdose Typ F Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann Kapsa Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann Kapsa Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann Kapsa Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann Kapsa Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann Kapsa Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann Kapsa Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann Kapsa Steckdose Typ F Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37470378
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     927.050
EAN/GTIN:
     4057298016516
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Der aufklapp- und austauschbare Deckel sorgt für Schutz vor äußeren Einflüssen und ist in mehreren
Ausführungen erhältlich. Dreifach, modular bestückbar wird eine flexible Zusammenstellung ermöglicht.
Der Einbau von oben garantiert eine einfache und optional nachträgliche Montage. Eine geringe Einbautiefe von ca. 45 mm und solide Bauform zeichnen KAPSA aus und beweisen: Weniger ist mehr.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
45 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
3
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.