Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim MDISC Lifetime archival BDXL 100GB - 1er-Pack Jewel Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim MDISC Lifetime archival BDXL 100GB - 1er-Pack Jewel Case
Verbatim MDISC Lifetime archival BDXL 100GB - 1er-Pack Jewel Case
Verbatim MDISC Lifetime archival BDXL 100GB - 1er-Pack Jewel Case
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37480514
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43833
EAN/GTIN:
     0023942438335
Suchbegriffe:
Blu-ray
Blu-ray Disc
Blu-ray Discs
Blu-ray Rohling
Die MDISC von Verbatim gibt den neue Standard bei digitalen Speichern vor. Sie schützt Ihre Dateien, indem diese in eine patentierte steinharte Schicht eingebrannt werden, die beständig gegen Licht, Temperaturen und Feuchtigkeit ist.

Industriestandard-ISO/IEC 10995-Tests, die von Millenniata durchgeführt wurden, zeigen eine erwartete durchschnittliche Lebensdauer einer MDISC von 1.332 Jahren, wobei nur 5 % der Disks nach 667 Jahren Anzeichen von Datenverlusten aufweisen. Daher wird von einer Nutzungsdauer von mehreren hundert Jahren ausgegangen.

Die 100-GB-Kapazität von BDXL vereinfacht die Archivierung wichtiger Daten für private und geschäftliche Zwecke.

MDISC BDXL-Disks enthalten Titan für eine längere Nutzungsdauer. In Verbindung mit der patentierten steinharten Schicht der MDISC werden Ihre kostbaren Erinnerungen und Daten optimal geschützt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
BDXL
Kapazität ohne Komprimierung
100 GB
Durchmesser optische Disk
120 mm
Druckbar
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.