Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 64017 Steckdosensicherung RJ-11 Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 64017 Steckdosensicherung RJ-11 Transparent
DeLOCK 64017 Steckdosensicherung RJ-11 Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37481483
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64017
EAN/GTIN:
     4043619640171
Suchbegriffe:
Kinderschutz Steckdosen
Kindersicherung Steckdosen
Steckdosen Kinderschutz
Steckdosen Kindersicherung
Mit diesem Staubschutz von Delock wird der Stecker vor Verschmutzung oder Beschädigung geschützt. Durch den Einsatz der Staubabdeckung bleiben die empfindlichen Steckverbinder langfristig einsatzbereit, vor allem in staubigen Umgebungen und im Industriebereich.

- Staubschutz Buchse für RJ11 Stecker
- Ohne Griff
- Material: PE
- Farbe: transparent
- Maße (LxBxH): ca. 14,4 x 13,0 x 12,0 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-11
Produktfarbe
Transparent
Material
Polyethylen
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
14.4 mm
Höhe
12 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.