Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel SSDSCKKW256G8X1 Internes Solid State Drive M.2 256 GB Serial ATA III 3D TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel SSDSCKKW256G8X1 Internes Solid State Drive M.2 256 GB Serial ATA III 3D TLC
Intel SSDSCKKW256G8X1 Internes Solid State Drive M.2 256 GB Serial ATA III 3D TLC
Artikel-Nr.:
     509-2190303
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDSCKKW256G8X1
EAN/GTIN:
     5032037103824
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
PC-Leistung steigern
Ersetzen Sie Ihre HDD durch eine Intel® SSD der Produktreihe 545s, um die Leistung Ihres PCs umgehend zu beschleunigen. Diese SSDs arbeiten schneller als eine HDD. Dies spiegelt sich wieder in schnelleren Boot-Vorgängen, reaktionsschnelleren Anwendungen und schnelleren Datenübertragungen, was weniger Wartezeiten und dadurch mehr Produktivität bedeutet.

Zuverlässige Qualität
Intel ist führend hinsichtlich Qualität und Zuverlässigkeit. Jede Intel® SSD unterliegt neben den Standardqualitätsanforderungen zusätzlich strikten Testrichtlinien. Die Intel SSDs der Produktreihe 545s unterstützen 256-Bit-AES-Selbstverschlüsselung zum Schutz Ihrer Daten und sind durch eine eingeschränkte Garantie von fünf Jahren abgesichert.

Einfache Aufrüstung oder Installation
Das serienmäßige 2,5-Zoll-Format passt problemlos in die meisten PCs. Mit der Intel Data Migration Software (Intel® Software zur Datenmigration) ist das Kopieren Ihrer Daten von der alten Festplatte auf die SSD ein Kinderspiel.

Branchenführende Innovation
Die Intel SSDs der Produktreihe 545s verfügen über Intel® 3D NAND Technik mit 64 Ebenen für höhere Festplattenkapazitäten und stellen eine kosteneffiziente Variante für herkömmliche HDDs dar.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Schock bei Betrieb/Stillstand
1500 G (Max) at 0.5 msec
Energie
Stromverbrauch (durchschnittl.)
4.5 W
Energieverbrauch (idle)
0.05 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Markeneigenschaften
Intel® Rapid-Start-Technologie
Ja
Intel® Smart-Response-Technologie
Ja
Intel® Smart Response Technologieversion
1,00
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Grün
Laufwerkskapazität
256 GB
Startdatum
Q3'17
URL Produktbeschreibung
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000005884/memory-and-storage.html
Zufälliges Schreiben (Spannweite 8GB)
85000 IOPS
SSD-Beständigkeitsbewertung
144 TBW
SSD-Hardwareverschlüsselung
AES 256 bit
SSD-Stromverbrauch (aktiv)
4.5W
SSD-Stromverbrauch (Leerlauf)
40mW
SSD-Schock
1500 G (Max) at 0.5 msec
Leserate
550 MB/s
Schreibrate
500 MB/s
Status
Launched
Zufälliges Lesen (Spannweite 8GB)
75000 IOPS
Letzte Änderung
63903513
Intel Rapid Start Technology-Version
1,00
Version der Remote Secure Erase (RSE)-Technologie
0,00
Produktfamilie
Verbraucher SSD
Produktreihe
Intel® SSD 545s Series
Produktcodename
Liberty Harbor
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
256 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D TLC
Komponente für
PC/Laptop
Hardwareverschlüsselung
Ja
NAND Blitz-Typ
TLC (Triple Level Cell)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
500 MB/s
Lese-Latenzzeit
50 µs
Schreib-Latenzzeit
50 µs
End-to-End Datenschutz
Ja
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^15 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1600000 h
Marktsegment
Mobil
SSD-Nutzungs-Tag
Verbraucher
SSD ARK ID
125021
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 509
pro Stück
€ 4,00*
ab € 24,95*
€ 34,57*
pro Packung
€ 5,80*
ab € 241,76*
€ 293,67*
Preise: Lager 509
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 509
Versand: Lager 509
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 509
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.