Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 3VC9Y Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 3VC9Y Notebook-Ersatzteil Akku
DELL 3VC9Y Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37506783
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     3VC9Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
395 mm
Verpackungstiefe
173 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
420 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
Latitude 5590/5490
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Batteriekapazität
42 Wh
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84732990
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.