Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 47394 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 47394 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Lindy 47394 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37575825
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47394
EAN/GTIN:
     4002888473941
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Konfektioniertes Cat.6 S/FTP TPE Patchkabel
- PIMF-Kabel (Paare In Metall Folie), Durchmesser: 6.0mm
- Ummantelung: TPE
- 10/100/1000Base-TX-Unterstützung
- Kategorie 6, Klasse E, 28AWG, 4 Adernpaare
- Gigabit kompatibel
- Stecker: RJ45 geschirmt (rot / transparent), Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte
- belegt nach Farbcode ANSI/TIA-568-C.2
- ISO/IEC 11801:2002 / EN 50173 Class E 250Mhz
- Fluke Cannel Test ISO 11801 Class E
- Support PoE per IEEE 802.3af, PoE+ per IEEE 802.3at
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kategorie
6
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabel-Klasse
E
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
28
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.