Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Peak Multi Comfort Plus Doppelmatratze Schwarz, Grau Unisex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Peak Multi Comfort Plus Doppelmatratze Schwarz, Grau Unisex
High Peak Multi Comfort Plus Doppelmatratze Schwarz, Grau Unisex
High Peak Multi Comfort Plus Doppelmatratze Schwarz, Grau Unisex
High Peak Multi Comfort Plus Doppelmatratze Schwarz, Grau Unisex
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37593247
Hersteller:
     High Peak
Herst.-Nr.:
     40053
EAN/GTIN:
     4001690400534
Suchbegriffe:
Luftbett
Luftmatratze
luftmatratze
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Doppelmatratze
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene
Oberflächenmaterial
Viskose
Integrierte Luftpumpe
Ja
Form
Rechteck
Geeignet für
Innen & Außen
Maximales Lastgewicht
250 kg
Selbstbefüllendes Ventil
Ja
Anzahl der Kammern
2
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1370 mm
Länge (mm)
1980 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
3900 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.