Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips myLiving Runner Decken-/Wandspot, 3x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips myLiving Runner Decken-/Wandspot, 3x
Philips myLiving Runner Decken-/Wandspot, 3x
Philips myLiving Runner Decken-/Wandspot, 3x
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37642178
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     53093/31/P0
EAN/GTIN:
     8718696157503
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
LEDs mit Stecksockel
Gestalten Sie Ihr Zuhause mit Licht

Philips myLiving Contemporary bietet eine Palette an Spots mit eleganten Silhouetten, die für qualitativ hochwertiges Licht sorgen, passend zum Geschmack, den Trends und dem Lifestyle von heute. Das von den hochwertigen LEDs ausgestrahlte warmweiße Licht eignet sich ideal als Akzentbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A++, B, C, D, E
Energieeffizienzklasse (alt)
F
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Platzierung
Kinderzimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lichtstil
Modern
Typ
Ceiling/Wall Spotlights
Widerstandsfähiges, hochwertiges Material
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
480 mm
Länge (mm)
480 mm
Höhe
109 mm
Gewicht
1405 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
10.5 W
Lampenleistung
9 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Spannung
230 V
Lichtleistung
255 lm
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
76 lm/W
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Kompatible Leuchtmittel nach Energieeffizienzklassen
D, E
Lampentechnologie
Ja
Typ Enthaltene Leuchtmittel
LED
Maximum Watt der Ersatzlampe
50 W
Akzentuierter Lichtstrahl
Ja
Gesamter Lichstrom (versteckt)
765 lm
Gesamter Lichstrom
690 lm
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915004063102
EAN/UPC/GTIN
8718696227343
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696157503
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Technische Details
Drehbarer Kopf (nach links und rechts)
Ja
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Montieren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite der Arme
Ja
SAP Breite pro Stück
109.000 cm
SAP Länge pro Stück
102.000 cm
SAP Höhe pro Stück
490.000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
1540 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
109 mm
Verpackungshöhe
49 mm
Paketgewicht
1540 g
Verpackungslänge
102 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,03*
€ 161,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,61*
€ 159,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,25*
€ 149,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.