Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Peak Vision 3 Grün Wurfzelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Peak Vision 3 Grün Wurfzelt
High Peak Vision 3 Grün Wurfzelt
High Peak Vision 3 Grün Wurfzelt
High Peak Vision 3 Grün Wurfzelt
High Peak Vision 3 Grün Wurfzelt
High Peak Vision 3 Grün Wurfzelt
High Peak Vision 3 Grün Wurfzelt
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37649773
Hersteller:
     High Peak
Herst.-Nr.:
     10123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Netz enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Merkmale
Anzahl der Schlafplätze
3 Person(en)
Rahmentyp
Festrahmen
Bodenwischlappen
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Design
Typ
Wurfzelt
Zweck
Camping
Produktfarbe
Grün
Tasche
Ja
Färbung
Monochromatisch
Moskitonetz
Ja
Belüftung
Ja
Taschenlampenschleife
Ja
Zelt-Organiser
Ja
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Material
Grundstoffmaterial
Polyester
Stangenmaterial
Fiberglas
Zeltfliegenschutzmaterial
Polyester
Gewicht und Abmessungen
Breite
2350 mm
Tiefe
1800 mm
Höhe
1000 mm
Gewicht
2260 g
Weitere Suchbegriffe: Kuppelzelt, Tunnelzelt, camping zelt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.