Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SC826BE1C4-R1K23LPB Rack Schwarz 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SC826BE1C4-R1K23LPB Rack Schwarz 1200 W
Supermicro SC826BE1C4-R1K23LPB Rack Schwarz 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37727246
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-826BE1C4-R1K23LPB
EAN/GTIN:
     672042269068
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis supermicro
server chassis
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
678 mm
Verpackungstiefe
876 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
24950 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX
Anzahl der 3,5
12
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
2U
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ventilatorausfall, HDD, LAN, Leistung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
647 mm
Höhe
89 mm
Abmessungen Netzteil Abmessungen (BxTxH)
76 x 360 x 40 mm
Sonstige Funktionen
Backplanes-Unterstützung
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
1200 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Titanium
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.162,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.274,99*
€ 1.517,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.272,74*
€ 1.514,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.235,43*
€ 1.470,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.205,89*
€ 1.435,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.162,60*
€ 1.383,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.