Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Vialox Natriumlampe 1000 W E40 130000 lm 2000 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Vialox Natriumlampe 1000 W E40 130000 lm 2000 K
Osram Vialox Natriumlampe 1000 W E40 130000 lm 2000 K
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37727846
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300251417
EAN/GTIN:
     4050300251417
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Transparent
AC Eingangsspannung
110 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Energie
Eingangsspannung
110 V
Eingangsstrom
10.6 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
300 g
Leistungen
Lampenleistung
1000 W
Fassungs-/Sockeltyp
E40
Lichtleistung
130000 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Farbtemperatur
2000 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.