Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 6111 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia 6111 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Olympia 6111 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37729487
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     6111
EAN/GTIN:
     4030152061112
Suchbegriffe:
Außensirene
außensirene olympia
außensirene
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Sirene
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Ausgangsspannung
6 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
78 mm
Gewicht
92 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Leistungen
Stecker
CEE 7/17
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.