Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy 2401368 Rauchmelder Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Somfy 2401368 Rauchmelder Kabellos
Somfy 2401368 Rauchmelder Kabellos
Somfy 2401368 Rauchmelder Kabellos
Somfy 2401368 Rauchmelder Kabellos
Somfy 2401368 Rauchmelder Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37803978
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     2401368
EAN/GTIN:
     3660849505301
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Warnung Dezibel
85 dB
Anzahl
1
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
373 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
9 V
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
9v
Zertifikate
Zertifizierung
CE, RoHS
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
8525801900
VK Zolltarifcode
8525801900
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,90*
€ 160,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,57*
€ 158,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,94*
€ 152,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,08*
€ 150,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.