Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Core V71 Tempered Glass Edition Full Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Core V71 Tempered Glass Edition Full Tower Schwarz
Thermaltake Core V71 Tempered Glass Edition Full Tower Schwarz
Thermaltake Core V71 Tempered Glass Edition Full Tower Schwarz
Thermaltake Core V71 Tempered Glass Edition Full Tower Schwarz
Thermaltake Core V71 Tempered Glass Edition Full Tower Schwarz
Thermaltake Core V71 Tempered Glass Edition Full Tower Schwarz
Thermaltake Core V71 Tempered Glass Edition Full Tower Schwarz
Thermaltake Core V71 Tempered Glass Edition Full Tower Schwarz
Thermaltake Core V71 Tempered Glass Edition Full Tower Schwarz
Thermaltake Core V71 Tempered Glass Edition Full Tower Schwarz
Thermaltake Core V71 Tempered Glass Edition Full Tower Schwarz
Thermaltake Core V71 Tempered Glass Edition Full Tower Schwarz
Thermaltake Core V71 Tempered Glass Edition Full Tower Schwarz
Thermaltake Core V71 Tempered Glass Edition Full Tower Schwarz
Thermaltake Core V71 Tempered Glass Edition Full Tower Schwarz
Thermaltake Core V71 Tempered Glass Edition Full Tower Schwarz
Thermaltake Core V71 Tempered Glass Edition Full Tower Schwarz
Thermaltake Core V71 Tempered Glass Edition Full Tower Schwarz
Thermaltake Core V71 Tempered Glass Edition Full Tower Schwarz
Thermaltake Core V71 Tempered Glass Edition Full Tower Schwarz
Thermaltake Core V71 Tempered Glass Edition Full Tower Schwarz
Thermaltake Core V71 Tempered Glass Edition Full Tower Schwarz
Thermaltake Core V71 Tempered Glass Edition Full Tower Schwarz
Thermaltake Core V71 Tempered Glass Edition Full Tower Schwarz
Thermaltake Core V71 Tempered Glass Edition Full Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37846746
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CA-1B6-00F1WN-04
EAN/GTIN:
     4717964407788
Suchbegriffe:
Big Tower
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Full Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX
Anzahl der 3,5
8
Anzahl der 5,25
2
Material
SPCC, Gehärtetes Glas
Anzahl der Erweiterungsslots
8
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Max CPU Kühler-Höhe
185 mm
Max Grafikkarten-Länge
480 mm
Maximum PSU Länge
220 mm
Zertifizierung
Tt LCS
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
560 mm
Höhe
583 mm
Gewicht
14700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 200 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140,200 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter oben
1x 200 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140,200 mm
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
13 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
16 dB
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360,420 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140,240,280,360,420 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
PS2
Weitere Suchbegriffe: Computer Tower, Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, big tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,91*
€ 275,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,56*
€ 275,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,10*
€ 273,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,76*
€ 273,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,06*
€ 269,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.