Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce DS-410
Epson WorkForce DS-410
Epson WorkForce DS-410
Epson WorkForce DS-410
Epson WorkForce DS-410
Epson WorkForce DS-410
Epson WorkForce DS-410
Epson WorkForce DS-410
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37846805
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B249401
EAN/GTIN:
     8715946638386
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner a4
Der DS-410 bietet eine ganze Reihe wertvoller produktivitätssteigender Funktionen, darunter die "Paper Protection" Technologie. Dabei handelt es sich um einen Satz moderner LED-Sensoren, die erkennen, wenn zwei Blätter gleichzeitig aufgenommen wurden. Die Maschine wird unverzüglich angehalten und der Benutzer benachrichtigt, sodass Originale geschützt werden und jede Seite gescannt wird. enutzer benachrichtigt, sodass Originale geschützt werden und jede Seite gescannt wird.

Das Gerät verfügt über eine automatische Zuführung für schnelles und unkompliziertes Scannen: Legen Sie einfach Blätter ein und der Scanner legt sofort los. Dank des automatischen Dokumenteneinzugs für bis zu 50 Blatt ist das Scannen großer Dokumentenstapel kein Problem.

Der DS-410 ist robust genug, den gängigen Belastungen im Büroalltag standzuhalten und sein kompaktes Gehäuse benötigt nur minimalen Platz auf dem Schreibtisch. Daher passt er auch in die kleinsten Büros. Er kann mit einer Geschwindigkeit von bis zu 26 Seiten pro Minute bzw. 52 Bildern pro Minute scannen und Papierstärke von 50 g/m² bis 209 g/m² verarbeiten. Außerdem ermöglicht der manuelle A3-Modus das Ad-hoc-Scannen von großformatigen Originaldokumenten.

Der Scanner wird mit der neuen Document Capture Pro 2.0-Software von Epson ausgeliefert, einer einfachen, aber leistungsstarken Softwarelösung zum Scannen, Trennen und Weiterleiten von Dokumenten in einem Unternehmen.
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
Scanner mit Vorlageneinzug
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Leistungen
Sensor-Typ
CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
3000 Seiten
Scanner-Dateiformate
BMP, JPG, PDF, PNG, TIFF
Scan-Treiber
TWAIN, WIA, ISIS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Mitgelieferte Software
Document Capture Pro 2.0, Epson Document Capture (Mac only), Epson Scan 2
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Unterstützte Scan-Medientypen
Visitenkarte, Post Card(JPN)
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
Letter
Ja
Legal
Ja
Mediengewichte für das Papierfach
50 - 209 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
50 - 209 g/m²
Merkmale
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
395 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
3600 g
Eingangskapazität
Kapazität der Papiereingabe (Standard)
50 Blätter
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Sonstige Funktionen
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, TIFF, PNG
Ausgang Auflösungen
600 dpi
Gewicht und Abmessungen
Breite
297 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
154 mm
Gewicht
2500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
60 - 25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 - 85 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
100 - 120 V
Stromversorgung
15 W
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
215.9 x 3048 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
16 Bit
Eingabe Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
26 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
26 Seiten pro Minute
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,23*
€ 319,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,11*
€ 319,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,79*
€ 312,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,58*
€ 311,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,48*
€ 292,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP04OSSWB249
ab € 168,27*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB249
ab € 213,25*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB249
ab € 120,23*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB249
ab € 64,32*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB249
ab € 84,03*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB249
ab € 104,22*
Zubehör
Epson
B12B819381
ab € 22,67*
Zubehör
Epson
B12B813431
ab € 27,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.