Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 2117.07 Deckenbeleuchtung Weiß GX5.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg 2117.07 Deckenbeleuchtung Weiß GX5.3
Brumberg 2117.07 Deckenbeleuchtung Weiß GX5.3
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37860716
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     2117.07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Glasfarbe
Transparent
Glastyp
klar
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
GX5.3
Lichtfarbe
Weiß
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen
Maximum Watt der Ersatzlampe
50 W
Technische Details
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
78 mm
Ausgesparte Höhe
55 mm
Ausgesparter Durchmesser
68 mm
Energie
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
12 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
535800
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.