Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 0070.25 Deckenbeleuchtung Aluminium GX5.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg 0070.25 Deckenbeleuchtung Aluminium GX5.3
Brumberg 0070.25 Deckenbeleuchtung Aluminium GX5.3
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37860889
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     0070.25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Oberflächentyp
Matte
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Glasfarbe
Transparent
Glastyp
Satin
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
GX5.3
Lichtfarbe
Weiß
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen
Maximum Watt der Ersatzlampe
50 W
Technische Details
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Ausgesparte Höhe
55 mm
Ausgesparter Durchmesser
75 mm
Energie
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
12 V
Ergonomie
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Drehen
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
A093712
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.