Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 631W Elektroschalter Drucktasten-Schalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 631W Elektroschalter Drucktasten-Schalter Weiß
JUNG 631W Elektroschalter Drucktasten-Schalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37931366
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     631W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippentaster
Wipptaster
wipptaster
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Merkmale
Typ
Drucktasten-Schalter
Gehäusematerial
Duroplast
Produktfarbe
Weiß
Reihe von Modulen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 455,70*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,62*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,21*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 769,81*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 573,17*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,31*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 325,88*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 224,05*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,52*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 44,44*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 45,80*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 73,85*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,40*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,06*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 137,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.