Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 70450 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 70450 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 70450 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 70450 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37932025
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     70450
EAN/GTIN:
     4002888704502
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Der Lindy 500m Cat.6 Analoge Audio Extender, 3.5mm ist eine kompakte Lösung zur Übertragung von Stereo-Audiosignalen über große Distanzen mit einem Netzwerkkabel. Sein Design mit Pigtail macht ihn zu einer praktischen Lösung, die auch keine externe Stromversorgung benötigt, so dass er diskret mit Quellgeräten und analogen Lautsprechern installiert werden kann. Transmitter und Receiver können beliebig an jedem Ende der Installation angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Audio-System
Stereo
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.