Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperChassis 815TQC-R706WB2 Rack Schwarz 750 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Supermicro SuperChassis 815TQC-R706WB2 Rack Schwarz 750 W
Supermicro SuperChassis 815TQC-R706WB2 Rack Schwarz 750 W
Artikel-Nr.:
     6414-109869
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-815TQC-R706WB2
EAN/GTIN:
     672042271801
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
597 mm
Verpackungstiefe
856 mm
Verpackungshöhe
216 mm
Paketgewicht
16330 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der 3,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
3
Rack-Einbau
Ja
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ventilatorausfall, HDD, Netzwerk, Leistung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
650 mm
Höhe
43 mm
Sonstige Funktionen
Backplanes-Unterstützung
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
750 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Stück
€ 3,50*
ab € 630,94*
€ 692,95*
1 Tag
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 639,70*
€ 701,92*
4 Tage
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 662,79*
€ 729,31*
pro Stück
Frei Haus
ab € 669,87*
€ 733,91*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 681,02*
€ 749,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,95*
€ 824,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,05*
€ 814,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,38*
€ 804,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,03*
€ 789,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,94*
€ 750,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.