Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill 64GB DDR4-4000 Speichermodul 8 x 8 GB 4000 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill 64GB DDR4-4000 Speichermodul 8 x 8 GB 4000 MHz
G.Skill 64GB DDR4-4000 Speichermodul 8 x 8 GB 4000 MHz
G.Skill 64GB DDR4-4000 Speichermodul 8 x 8 GB 4000 MHz
G.Skill 64GB DDR4-4000 Speichermodul 8 x 8 GB 4000 MHz
G.Skill 64GB DDR4-4000 Speichermodul 8 x 8 GB 4000 MHz
G.Skill 64GB DDR4-4000 Speichermodul 8 x 8 GB 4000 MHz
G.Skill 64GB DDR4-4000 Speichermodul 8 x 8 GB 4000 MHz
G.Skill 64GB DDR4-4000 Speichermodul 8 x 8 GB 4000 MHz
G.Skill 64GB DDR4-4000 Speichermodul 8 x 8 GB 4000 MHz
G.Skill 64GB DDR4-4000 Speichermodul 8 x 8 GB 4000 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37942986
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-4000C18Q2-64GTZSW
EAN/GTIN:
     4719692017017
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
8 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
4000 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
18
Speicherkanäle
Vierfach-Kanal
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
SPD profil
Ja
SPD-Spannung
1.2 V
SPD-Geschwindigkeit
2133 MHz
Ursprungsland
Taiwan
Produktfarbe
Silber
Kühlung
Kühlkörper
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram g.skill, ddr ram, ddr ram 64gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,42*
€ 370,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,20*
€ 370,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,49*
€ 363,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,10*
€ 361,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,31*
€ 347,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.