Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage DELL-500S/5-NB38 Interne Festplatte 500 GB 5400 RPM 8 MB 2.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage DELL-500S/5-NB38 Interne Festplatte 500 GB 5400 RPM 8 MB 2.5" Serial ATA III
Origin Storage DELL-500S/5-NB38 Interne Festplatte 500 GB 5400 RPM 8 MB 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-3795826
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-500S/5-NB38
EAN/GTIN:
     5055146558859
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Origin Storage ist ein globaler Anbieter von IT-Storage-Lösungen und Komponenten. Das Produktportfolio umfasst Lösungen Festplatte, RAID-Lösungen und OEM-Teile. Origin Storage ist stolz auf seine erstklassigen Kundenservice, wettbewerbsfähige Preise und kompetenten Sales Mitarbeiter. Das Unternehmen ist einzigartig, nicht nur in seiner Produktpalette, sondern auch in seiner Philosophie, die bis fügt ein professionelles Einkaufs-Erlebnis. Origin Storage - der ideale Partner für alle Ihre Storage-Management-Bedürfnisse.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
500 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
HDD Größe
2.5 "
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Laptop
Puffergröße Speicherlaufwerk
8 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Anzahl der HDD Köpfe
2
HDD Anzahl der Zylinder
231312
Zugriffzeit
5.56 ms
Track to track seek time
2 ms
Durchschnittliche Wartezeit
5.56 ms
Bytes pro Sektor
512
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Höhe
7 mm
Tiefe
100 mm
Gewicht
180 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
1 G
Vibrationen außer Betrieb
5 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
225 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
900 G
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.18 W
Energieverbrauch (lesen)
1.5 W
Energieverbrauch (schreiben)
1.5 W
Energieverbrauch (idle)
0.55 W
Arbeitsspannung
5 V
Anlaufstrom
4.5 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.