Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetDrive 820 960 GB PCI Express 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37986854
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS960GJDM820
EAN/GTIN:
     760557839392
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Zeit für ein Revival
Geht Ihrem Mac langsam der Atem aus? Transcends JetDrive 820 SSD verwendet die schnelle PCIe™ Gen3.0 Schnittstelle und haucht Ihrem MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini oder Mac Pro wieder Leben ein!

Mehr Speicher im Handumdrehen
Durch ein Upgrade mit Transcends JetDrive 820 können Sie den internen Speicher Ihres Mac auf 960GB erhöhen und haben wieder genug Platz für alle Dokumente, Fotos, Musik und Videos.

Der Traum von High-Speed
Transcends JetDrive 820 nutzt die PCIe™ Gen3 x2 Schnittstelle und den neuen 3D NAND Flash, was sich durch eine beeindruckende Leistung von bis zu 950MB/s beim Lesen und beim Schreiben bemerkbar macht*. Mit Transcends JetDrive 820 genießen Sie flüssige, Real-Time Performance für professionelle Anwendungen, Video- und 3D Grafikbearbeitung.

Konstante Leistung dank JetDrive Toolbox
Die JetDrive Toolbox ist eine praktische Software zur Verwaltung von Transcends Apple Speicherlösungen. Die Software hilft dem Anwender die SSD auf dem neuesten Stand zu halten, Fehler zu beheben und der Abnutzung der SSD entgegenzuwirken. Das Tool ermöglicht u.a. die Anzeige von Laufwerksinformation, die Ausgabe von S.M.A.R.T.-Werten, die Einschätzung des SSD-Gesundheitszustands sowie die Aktualisierung der Firmware.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
SSD Speicherkapazität
960 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Komponente für
PC/Laptop
Lesegeschwindigkeit
950 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
950 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,13*
€ 298,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,41*
€ 294,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,79*
€ 287,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,74*
€ 282,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,36*
€ 256,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS240GJDM820
ab € 86,80*
Zubehör
Transcend
TS480GJDM820
ab € 139,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.