Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baaske Medical BL01 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baaske Medical BL01 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Baaske Medical BL01 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37991704
Hersteller:
     Baaske Medical
Herst.-Nr.:
     2011318
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Keyboard
Weitere Informationen:
Technische Details
Wasserfest
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 65 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
380 x 130 x 10 mm
Tastaturgewicht
580 g
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Weiß
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Medizinisch
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Full-size (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
108
Übertragungstechnik
Verkabelt
Zweck
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
CE,FCC,EN 60601-1
Merkmale
Kabellänge
1.85 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,54*
€ 131,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,29*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.