Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 6104 Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia 6104 Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
Olympia 6104 Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
Olympia 6104 Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38006512
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     6104
EAN/GTIN:
     4030152061044
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Schnittstelle
RF Wireless
Produktfarbe
Weiß
Funkfrequenz
868.5 MHz
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
30 g
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
100 g
Energie
Akku-/Batterietyp
CR2354
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
3 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.