Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 55VM5B-A Videowand-Display LCD Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 55VM5B-A Videowand-Display LCD Drinnen
LG 55VM5B-A Videowand-Display LCD Drinnen
LG 55VM5B-A Videowand-Display LCD Drinnen
LG 55VM5B-A Videowand-Display LCD Drinnen
LG 55VM5B-A Videowand-Display LCD Drinnen
LG 55VM5B-A Videowand-Display LCD Drinnen
LG 55VM5B-A Videowand-Display LCD Drinnen
LG 55VM5B-A Videowand-Display LCD Drinnen
LG 55VM5B-A Videowand-Display LCD Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38040474
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     55VM5B-A
EAN/GTIN:
     8806087866155
Suchbegriffe:
LG Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1211 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
682 mm
Gewicht
18600 g
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, LAN (RJ-45), RS-232
Fernbedienung enthalten
Ja
Verpackungsbreite
1353 mm
Verpackungstiefe
263 mm
Verpackungshöhe
855 mm
Paketgewicht
25300 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
150 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
RS-232C
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Design
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Rahmenbreite (oben)
0.9 mm
Rahmenbreite (unten)
0.9 mm
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Produktfarbe
Schwarz
Zweck
Universal
Bildschirm
Bildschirmtechnologie
LCD
Helligkeit
500 cd/m²
Bildschirmdiagonale
55 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Kontrastverhältnis
1400:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Lebensdauer des Panels
60000 h
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.788,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.969,51*
€ 3.533,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.944,06*
€ 3.503,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.857,49*
€ 3.400,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.807,33*
€ 3.340,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.788,07*
€ 3.317,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
PLASMA-W2250SILVER
ab € 573,89*
Zubehör
Neomounts
PLASMA-M2250SILVER
ab € 650,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.