Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
Datalogic PowerScan PM9100 Tragbares Barcodelesegerät 1D LED Schwarz, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-38073375
Hersteller:
Datalogic
Herst.-Nr.:
PM9100-DK433RB
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Linear Imager PowerScan PM9100 ist ein Funk Scanner für industrielle Applikationen mit dem Datalogic Schmalband-Funksystem STAR Cordless System. Er basiert auf neuester Datalogic Scan-Technologie. Diese generiert eine grüne Scanlinie, die so scharf definiert ist wie ein Laserstrahl jedoch die Vorteile eines Linear Imagers nutzt.
Die patentierte 3GL Lesebestätigungs-Technologie garantiert schnelle und sichere Leseprozesse. Um die erfolgreiche Lesung aus verschiedenen Winkeln anzuzeigen leuchten neben dem grünen Punkt, der die Lesung direkt auf dem Code bestätigt, außerdem zwei duale LED’s direkt auf dem Scanner-Kopf.
Der Linear Imager PM9100 ist in drei Modellvarianten verfügbar: Standardmodell ohne Display oder Keypad, mit Display und 4 Tasten, mit Display und kompletter, alphanumerischer Tastatur.
Alle Modelle sind mit Multi-Schnittstellen Funktion ausgestattet für Anbindung über RS-232, Tastatur, Wedge und USB.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2150 mAh
Batteriereichweite
4 h
Eingangsspannung
10 - 30 V
Energieverbrauch
500 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
435 g
Breite
212 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
74 mm
Abmessungen Basis
240 x 108 x 95 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzfunktion
Schockresistent
Schlüsselanzahl
16 Schlüssel
LED-Anzeigen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Auflösung
48 x 132 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Kabellose Reichweite
50 m
Funkfrequenz
433 MHz
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, EAN 2, EAN 5, EAN-13, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional, Interleaved 2 of 5, U.P.C.
2D (Matrix
Nicht unterstützt
Neigungslesewinkel
-45 - 45 °
Steigungslesewinkel
-75 - 75 °
Gierlesewinkel
-70 - 70 °
... >
Computer
>
POS-Hardware
>
Barcodeleser
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
barcode scanner datalogic
,
barcode scanner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 623,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,87*
€ 801,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,93*
€ 792,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,57*
€ 787,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,58*
€ 774,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,81*
€ 742,33
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic 6003-0924 Stromkabel C13-Koppler
Datalogic
6003-0924
ab € 4,15*
Zubehör
Datalogic 6003-0941 Stromkabel C13-Koppler
Datalogic
6003-0941
ab € 4,37*
Zubehör
Datalogic 8-0935 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Datalogic
8-0935
ab € 12,97*
Zubehör
Datalogic 90ACC0307 Barcodeleser-Zubehör Netzstecker
Datalogic
90ACC0307
ab € 1,19*
Zubehör
Datalogic BC9030
Datalogic
BC9030-433
ab € 197,82*
Zubehör
Datalogic C-9000 Akkuladegerät Batterie für Barcodelesegerät
Datalogic
CHR-P090
ab € 139,16*
Zubehör
Datalogic CAB-433 Stromkabel Grau
Datalogic
CAB-433
ab € 17,03*
Zubehör
Datalogic CAB-550 Barcodeleser-Zubehör USB-Kabel
Datalogic
CAB-550
ab € 17,67*
Zubehör
Datalogic HLD-8000
Datalogic
HLD-P080
ab € 8,89*
Zubehör
Datalogic HLS-P080 Ausrüstungstasche/-koffer Schwarz
Datalogic
HLS-P080
ab € 36,44*
Zubehör
Datalogic Industrial Take Up Reel
Datalogic
7-0404
ab € 34,92*
Zubehör
Datalogic MC-P090 Akkuladegerät Haushaltsbatterie
Datalogic
MC-P090
ab € 157,48*
Zubehör
Datalogic Netzteil
Datalogic
90ACC0287
ab € 19,50*
Zubehör
Datalogic PC-P090 Barcodeleser-Zubehör
Datalogic
PC-P090
ab € 15,30*
Zubehör
Datalogic RBP-PM91 Barcodeleser-Zubehör Akku
Datalogic
RBP-PM91
ab € 38,99*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen