Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 820394-0105-I Wandplatte/Schalterabdeckung Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
METZ CONNECT 820394-0105-I Wandplatte/Schalterabdeckung Gelb
METZ CONNECT 820394-0105-I Wandplatte/Schalterabdeckung Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38135843
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     820394-0105-I
EAN/GTIN:
     4250184110620
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Staubschutzplättchen
schalterabdeckung gelb
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.5 mm
Höhe
15.65 mm
Dicke
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,505*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,1505* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,425*
€ 2,88575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,115*
€ 2,51685
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,055*
€ 2,44545
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,935*
€ 2,30265
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,865*
€ 2,21935
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,505*
€ 1,79095
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metz Connect
820394-0107-I
ab € 1,495*
Ähnlich
Metz Connect
820394-0106-I
ab € 1,505*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.