Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Handheldterminal
>
Artikel
Datalogic Joya Touch A6 Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 854 x 480 Pixel Touchscreen 275 g Blau, Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-38169370
Hersteller:
Datalogic
Herst.-Nr.:
911350041
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Entwickelt für Applikationen auf der Verkaufsfläche ist der neue Joya Touch A6 die anwenderfreundliche Lösung sowohl für Self-Shopping als auch für professionelle Applikationen wie Inventuren, Regalauffüllungen, und Bestandsmanagement.
Der Joya Touch A6 basiert auf einer leistungsstarken Qualcomm Snapdragon Plattform und Android™ 6.0 Marshmallow (im Feld auf Android™ 7.1 Nougat aktualisierbar). Für Flexibilität sorgen die beiden Formfaktoren: Smartphone ähnliche Handheld Version oder mit Pistolengriff und Trigger. Der Umbau des Gerätes von einer Handheld- in eine Pistolengriff-Lösung oder umgekehrt erfolgt in wenigen Minuten.
Die Ladung erfolgt beim Joya Touch A6 kabellos – damit bietet er als erstes Produkt der Branche einen wichtigen Vorteil: Support-Kosten werden reduziert und gleichzeitig verlängert sich der Gerätelebenszyklus – denn die Kontakte müssen weder beim Gerät noch in der Ladestation gereinigt werden.
Über sein Voice over Internet Protocol (VoIP) das über Wi-Fi funktioniert kann der Joya Touch A6 auch als Mobiltelefon verwendet werden.
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
6.0
Leistungen
Produktfarbe
Blau, Grau
Barcode-Lesegerät
Ja
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirektional, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Tropffest
Ja
Tropfdicht
150 cm
VoIP
Ja
Sensoren
Beschleunigungsmesser
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
275 g
Breite
77 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
145 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g
Bluetooth-Version
4.0
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP, MSCHAPv2, PEAP, TTLS, WEP, WPA, WPA2-PSK
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1 GHz
Prozessorfamilie
Qualcomm
Prozessorhersteller
Qualcomm
Eingebauter Prozessor
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Speicher
Speicherkapazität
0.002 GB
Flash-Speicher
16 GB
Interner Speichertyp
RAM
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Display-Auflösung
854 x 480 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
TFT
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Handheld Mobile Computer
Weitere Suchbegriffe:
Handheldterminal
,
Mobilcomputer
,
Mobile Datenerfassung
,
Mobiles Datenerfassungsgerät
,
datalogic handheld
,
handheld
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 778,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,03*
€ 1.023,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,24*
€ 1.022,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,96*
€ 1.017,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,36*
€ 990,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,42*
€ 926,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic 91ACC0036 Barcodeleser-Zubehör
Datalogic
91ACC0036
ab € 23,63*
Zubehör
Datalogic 91ACC0043 Barcodeleser-Zubehör
Datalogic
91ACC0043
ab € 449,74*
Zubehör
Datalogic 91ACC0047 Halterung Passive Halterung Handheld mobiler Computer Violett
Datalogic
91ACC0047
ab € 5,55*
Zubehör
Datalogic 91ACC0048 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Datalogic
91ACC0048
ab € 57,39*
Zubehör
Datalogic 91ACC0069 Barcodeleser-Zubehör
Datalogic
91ACC0069
ab € 453,98*
Zubehör
Datalogic 91ACC0072 Handy-Dockingstation PDA Grau
Datalogic
91ACC0072
ab € 157,73*
Zubehör
Datalogic 91ACC0079 Zubehör für tragbare Computer Robuster Schutz für tragbare Geräte
Datalogic
91ACC0079
ab € 23,40*
Zubehör
Datalogic JT 1SLOT CRADLE CHARGE ONLY Handy-Dockingstation PDA Grau
Datalogic
91ACC0073
ab € 96,30*
Zubehör
Datalogic JT BELT HOLSTER Hülle
Datalogic
91ACC0080
ab € 20,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen