Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird CC-SATA-C1 Internes Stromkabel 0,35 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird CC-SATA-C1 Internes Stromkabel 0,35 m
Gembird CC-SATA-C1 Internes Stromkabel 0,35 m
Gembird CC-SATA-C1 Internes Stromkabel 0,35 m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38724821
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CC-SATA-C1
EAN/GTIN:
     8716309054041
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
S-ATA Powerkabel
S-ATA Stromkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
21 g
Merkmale
Kabellänge
0.35 m
Anschluss 1
2 x SATA 15-Pin
Anschluss 2
Molex (4-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Zertifizierung
CE,RoHS
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.