Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 217001E Sammelmappe Karton Mehrfarbig A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 217001E Sammelmappe Karton Mehrfarbig A4
Exacompta 217001E Sammelmappe Karton Mehrfarbig A4
Exacompta 217001E Sammelmappe Karton Mehrfarbig A4
Exacompta 217001E Sammelmappe Karton Mehrfarbig A4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38757369
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     217001E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktendeckel
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Mehrfarbig
Mediengewicht
210 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
210019E
ab € 15,12*
Sonstiges
Exacompta
210001E
ab € 15,06*
Sonstiges
Exacompta
210004E
ab € 15,09*
Sonstiges
Exacompta
210008E
ab € 15,12*
Sonstiges
Exacompta
210009E
ab € 15,06*
Sonstiges
Exacompta
210011E
ab € 15,09*
Sonstiges
Exacompta
210012E
ab € 15,16*
Sonstiges
Exacompta
210013E
ab € 15,00*
Sonstiges
Exacompta
210014E
ab € 15,07*
Sonstiges
Exacompta
210016E
ab € 15,10*
Sonstiges
Exacompta
210017E
ab € 15,01*
Sonstiges
Exacompta
210018E
ab € 15,17*
Sonstiges
Exacompta
210020E
ab € 15,10*
Sonstiges
Exacompta
210026E
ab € 15,02*
Sonstiges
Exacompta
210500E
ab € 10,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.