Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 042824 Bohrer Schneckenbohrerbit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 042824 Bohrer Schneckenbohrerbit
kwb 042824 Bohrer Schneckenbohrerbit
kwb 042824 Bohrer Schneckenbohrerbit
kwb 042824 Bohrer Schneckenbohrerbit
kwb 042824 Bohrer Schneckenbohrerbit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-39076015
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     042824
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Schneckenbohrerbit
Bohrdurchmesser
24 mm
Länge (mm)
165 mm
Geeignet für Materialien
Hartholz, Weichholz
Arbeitslänge
95 mm
Bohrermaterial
Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V)
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.