Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 042816 Bohrer Schneckenbohrerbit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 042816 Bohrer Schneckenbohrerbit
kwb 042816 Bohrer Schneckenbohrerbit
kwb 042816 Bohrer Schneckenbohrerbit
kwb 042816 Bohrer Schneckenbohrerbit
kwb 042816 Bohrer Schneckenbohrerbit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-39082754
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     042816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 16 mm
schlangenbohrer
kwb schlangenbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Schneckenbohrerbit
Bohrdurchmesser
16 mm
Länge (mm)
165 mm
Geeignet für Materialien
Hartholz, Weichholz
Arbeitslänge
95 mm
Bohrermaterial
Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V)
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.