Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GHO 16-82 Professional Schwarz, Blau, Silber 18000 RPM 630 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GHO 16-82 Professional Schwarz, Blau, Silber 18000 RPM 630 W
Bosch GHO 16-82 Professional Schwarz, Blau, Silber 18000 RPM 630 W
Bosch GHO 16-82 Professional Schwarz, Blau, Silber 18000 RPM 630 W
Bosch GHO 16-82 Professional Schwarz, Blau, Silber 18000 RPM 630 W
Bosch GHO 16-82 Professional Schwarz, Blau, Silber 18000 RPM 630 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-39099922
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 5A4 000
EAN/GTIN:
     3165140771016
Suchbegriffe:
Breithobel
Zimmermannshobel
Falzhobel
falzhobel bosch
Vorteile

Hobeln leicht gemacht
- 630-W-Motor für Schnitttiefen bis 1,6 mm
- Stabile, plane Aluminiumfußplatte für beste Hobelergebnisse
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Staubbeutel enthalten
Ja
Enthaltene(r) Schlüssel
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
630 W
Sonstige Funktionen
Chip-Dicke (max)
1.6 mm
Leistungen
Leerlaufdrehzahl
18000 RPM
Planungsweite (max)
82 mm
Schallleistungspegel
95 dB
Schalldruckpegel
84 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel
8 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel
1.5 m/s²
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Sohlenmaterial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
284 mm
Höhe
179 mm
Gewicht
2800 g
Weitere Suchbegriffe: falzhobel, falzhobel 82 mm
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,19*
€ 165,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,02*
€ 165,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,74*
€ 153,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,80*
€ 149,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06015A0307
ab € 145,59*
Sonstiges
Bosch
06015A0300
ab € 168,69*
Sonstiges
Bosch
2608000673
ab € 27,54*
Sonstiges
Bosch
2608000672
ab € 3,34*
Sonstiges
Bosch
2607001292
ab € 26,50*
Sonstiges
Bosch
2607000096
ab € 4,49*
Sonstiges
Bosch
2608635376
ab € 1,65*
Sonstiges
Bosch
2608635350
ab € 3,235*
Sonstiges
Bosch
06019C3100
ab € 497,27*
Sonstiges
Bosch
2608000675
ab € 8,37*
Sonstiges
Bosch
2608000674
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.