Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 807019E Sammelmappe Karton Blau A4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Exacompta 807019E Sammelmappe Karton Blau A4
Exacompta 807019E Sammelmappe Karton Blau A4
Exacompta 807019E Sammelmappe Karton Blau A4
Exacompta 807019E Sammelmappe Karton Blau A4
Exacompta 807019E Sammelmappe Karton Blau A4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-39230731
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     807019E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktendeckel
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Blau
Mediengewicht
80 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
310 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,81*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,1827* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,92*
€ 83,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,75*
€ 80,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,99*
€ 77,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,90*
€ 72,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,46*
€ 67,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 54,81*
€ 65,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.