Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Druckkopf
>
Artikel
Epson FX-890IIN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-39279138
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C11CF37403A0
EAN/GTIN:
8715946634517
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Farbdrucker
Dot-Matrix Drucker
Unübertroffene Geschwindigkeit¹
Der FX-890IIN bietet eine optimierte USD-Geschwindigkeit (Ultra Speed Draft) von 735 Zeichen pro Sekunde bei 12 Zeichen pro Zoll, was bei hohen Druckaufkommen wie Börsenberichten, großen Chargen an Rechnungen oder Frachtdokumenten einen spürbaren Unterschied ausmacht.
Außerordentlich zuverlässig
Diese neuen Drucker verbessern die mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) um 25 % auf 25.000 Betriebsstunden, weshalb sie sich ideal für schwierige Bedingungen und Umgebungen eignen, in denen eine regelmäßige Wartung in der Praxis nicht umsetzbar ist.
Modernes Design
Die neue Nadeldrucker-Reihe von Epson besticht mit einem modernen Design und passt perfekt in Ihre Arbeitsumgebung.
Netzwerkfähigkeit
Dieses neue Netzwerkmodell unterstützt sowohl serielle als auch Ethernet-Schnittstellen für noch bessere Konnektivität.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
414 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
177 mm
Gewicht
7200 g
Ausdauer
Druckköpfe
9-polig
Druck richtung
Bidirektional
Schreibkopf Lebensdauer
400 Millionen Zeichen
Druckleistung
7 Zeichen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
25000 h
Drucken
Maximale Druckgeschwindigkeit
612 Zeichen pro Sekunde
Maximale Auflösung
240 x 144 DPI
Maximum Druckbreite
80
Maximum Druckgeschwindigkeit (draft)
463 Zeichen pro Sekunde
Buchstabenabstand
10 Zeichen pro Zoll
Mehrfach-Kopie (max.)
6 Kopien
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Industrial 2/5, Matrix 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Bitmap-Schriften
Entwurf, OCR-B, Römisch, Sans Serif
Zeichentabelle
Italic, PC437, PC850, PC858, Roman 8
Anzahl Zeichen
42
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Puffergröße
128 KB
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Ursprungsland
Vietnam
Papierhandhabung
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge
Bereich der durchgehenden Papierdicke
0.46 - 0.46 mm
Etikettenstärkebereich
0.46 - 0.46 mm
Mehrteiliger Papierstärkenbereich
0.12 - 0.46 mm
Einzelblattstärkebereich
0.06 - 0.14 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
440 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
9000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
55 W
Stromverbrauch (Standby)
10 W
AC Eingangsspannung
198-264 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Ethernet, Parallel, USB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
30 - 60 %
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Drucktechnologie
Punktmatrix
Packungsinhalt
AC cable, Driver and utilities (CD), Ribbon, User guide
Brennpunkt
18 (2 x 9)
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Nadeldrucker
Weitere Suchbegriffe:
Dot-Matrix Printer
,
Matrixdrucker
,
Nadeldrucker
,
epson nadeldrucker 9pin
,
druckerkopf epson
,
druckkopf
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 605,04*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,70*
€ 790,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,63*
€ 755,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,03*
€ 747,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,45*
€ 737,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,04*
€ 720,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP03RTBSC524
ab € 39,87*
Zubehör
Epson CP04RTBSC524 Garantieverlängerung
Epson
CP04RTBSC524
ab € 56,34*
Zubehör
Epson CP05RTBSC524 Garantieverlängerung
Epson
CP05RTBSC524
ab € 76,17*
Zubehör
Epson Pull Tractor Unit
Epson
C12C933761
ab € 49,28*
Zubehör
Epson S015329 Fabric Ribbon Farbband
Epson
S015329
ab € 4,63*
Zubehör
Epson SIDM Serielle Schnittstellenkarte ohne Puffer, Typ B-Einsteckkarte, RS232D/20 mA
Epson
C12C824432
ab € 63,89*
Zubehör
Epson SIDM-Einzelblatteinzug, 150 Blatt, für LQ-590, FX-890/A
Epson
C12C806382
ab € 187,04*
Zubehör
Epson SIDM-Einzelblatteinzug, 50 Blatt, für FX-890/A, LX/LQ-300+II, LQ-590
Epson
C12C806372
ab € 60,72*
Zubehör
Epson SIDM-Papierrollenhalter für LX-300+II/1170II, FX-890/A, FX-2190, LQ-690/300+II-Serie
Epson
C12C811141
ab € 119,07*
Zubehör
Epson SIDM-Schub-/Zugtraktoreinheit für LQ-590/870, FX-890/A
Epson
C12C800202
ab € 59,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen