Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 217118E Sammelmappe Karton Schwarz A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 217118E Sammelmappe Karton Schwarz A4
Exacompta 217118E Sammelmappe Karton Schwarz A4
Exacompta 217118E Sammelmappe Karton Schwarz A4
Exacompta 217118E Sammelmappe Karton Schwarz A4
Exacompta 217118E Sammelmappe Karton Schwarz A4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-39738064
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     217118E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
dokumentenmappe karton schwarz a4
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Schwarz
Mediengewicht
210 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5133*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6933*
€ 0,82503
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6533*
€ 0,77743
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6333*
€ 0,75363
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5133*
€ 0,61083
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.