Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg OV-LTO901820 Backup-Speichermedium Leeres Datenband 12 TB LTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overland-Tandberg OV-LTO901820 Backup-Speichermedium Leeres Datenband 12 TB LTO
Overland-Tandberg OV-LTO901820 Backup-Speichermedium Leeres Datenband 12 TB LTO
Artikel-Nr.:
     CIDE6-39837924
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     OV-LTO901820
EAN/GTIN:
     695057128380
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717098
Leistungen
Produkttyp
Leeres Datenband
Medientyp
LTO
Kapazität ohne Komprimierung
12000 GB
Kapazität (komprimiert)
30000 GB
Band Langlebigkeit
1000000 Durchgang/Durchgänge
Lebensdauer Band
30 Jahr(e)
Kompression
2,5:1
Datenübertragung
Übertragungsrate
750 MB/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
105.4 mm
Höhe
21.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.146,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.253,77*
€ 1.491,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.251,29*
€ 1.489,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.222,29*
€ 1.454,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.192,30*
€ 1.418,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.146,45*
€ 1.364,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.