Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet PoE+ Tester, Erkennt Endspan, Midspan, IEEE802.3af- und IEEE802.3at


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intellinet PoE+ Tester, Erkennt Endspan, Midspan, IEEE802.3af- und IEEE802.3at
Intellinet PoE+ Tester, Erkennt Endspan, Midspan, IEEE802.3af- und IEEE802.3at
Intellinet PoE+ Tester, Erkennt Endspan, Midspan, IEEE802.3af- und IEEE802.3at
Intellinet PoE+ Tester, Erkennt Endspan, Midspan, IEEE802.3af- und IEEE802.3at
Intellinet PoE+ Tester, Erkennt Endspan, Midspan, IEEE802.3af- und IEEE802.3at
Intellinet PoE+ Tester, Erkennt Endspan, Midspan, IEEE802.3af- und IEEE802.3at
Artikel-Nr.:
     CIDE6-40110603
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     780131
EAN/GTIN:
     766623780131
Der Intellinet PoE+ Tester analysiert eine vorhandene Verbindung zuverlässig auf Ihre Eigenschaft von PoE (802.3af) und PoE+ (802.3at) sowie auf den Typ von vorhandenen PSE-Geräten (Power Sourcing Equipment), d. h. ob es sich um Endspan oder Midspan handelt. Die Installation ist dank Plug & Play schnell und einfach.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Produkttyp
PoE-Tester
Unterstützte Steckverbinder
RJ-45
Testtyp
PoE-Tester
Produktfarbe
Schwarz, Blau
LED-Anzeigen
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
33.02 mm
Tiefe
27.94 mm
Höhe
68.58 mm
Gewicht
620 g
Kabellänge
0.1 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.