Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
UHD Monitor
>
Artikel
EIZO FlexScan EV2785-WT LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-40214897
Hersteller:
Eizo
Herst.-Nr.:
EV2785-WT
EAN/GTIN:
4995047051862
Suchbegriffe:
Eizo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Dank vierfacher Full-HD-Auflösung und minimaler Rahmenstärke ist der EV2785 bestens für professionelle Office- und Multi-Monitor-Umgebungen geeignet. Ein USB-C-Anschluss garantiert schnellste Datenübertragung und lädt Endgeräte wie Tablets oder Notebooks. Für das Bildsignal stehen zwei HDMI, ein DisplayPort und der USB-C-Anschluss zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, EPEAT Bronze
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
346654
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
177.9 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-45 - 45 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-172 - 172 °
Neigungsverstellung
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen
9
LED-Anzeigen
Leistung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
611.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
230 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
545.2 mm
Gewicht (mit Ständer)
8200 g
Breite (ohne Standfuß)
611.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
50 mm
Höhe (ohne Standfuß)
356.3 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4900 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
28 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
27.7 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
163 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 8, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC
Sonstige Funktionen
Display
LED
Ein-/Ausschalter
Ja
Lichtsensor
Ja
Kein Flimmern
Ja
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1300:1
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
14 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 2160, 3840 x 2160
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.155 x 0.155 mm
Sichtbare Größe (horizontal)
596.7 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.7 mm
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
4K Monitor
,
4K Monitore
,
UHD Monitor
,
UHD Monitore
,
UltraHD Monitor
,
UltraHD Monitore
,
bildschirm ips 27"
,
4k monitor
,
27" 4k monitor
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 500,34*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,19*
€ 658,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,45*
€ 649,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,89*
€ 637,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,57*
€ 629,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,34*
€ 595,40
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EIZO ColorEdge CG2420 LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
Eizo
CG2420
ab € 1.008,93*
Zubehör
EIZO ColorEdge CG319X LED display 79 cm (31.1") 4096 x 2160 Pixel 4K DCI Schwarz
Eizo
CG319X
ab € 3.628,85*
Zubehör
EIZO FlexScan EV2451-WT LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
Eizo
EV2451-WT
ab € 275,30*
Zubehör
EIZO FlexScan S1934H-GY LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA Grau
Eizo
S1934H-GY
ab € 248,88*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen