Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 17 0300 Mechanik-Werkzeugsätze 23 Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 17 0300 Mechanik-Werkzeugsätze 23 Werkzeug
Cimco 17 0300 Mechanik-Werkzeugsätze 23 Werkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE6-40217847
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     17 0300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lederkoffer
Schreinerbleistift
Telefonzange mit geraden Backen 200 mm
Kombinationszange 180 mm
Seitenschneider 160 mm
Abisolierzange SUPER 4 0,5 bis 4 mm
Elektriker-Schlitz-Schraubendreher (Klingenmaße)
- 3,0 x 0,5 x 100 mm
- 4,0 x 0,8 x 100 mm
- 5,5 x 1,0 x 125 mm
- 6,5 x 1,2 x 150 mm
Elektriker-Kreuzschlitz-Schraubendreher (Klingenmaße)
- PH 1 x 80 mm
- PH 2 x 100 mm
- PZ 1 x 80 mm
- PZ 2 x 100 mm
Phasenprüfer, 120 bis 250 V AC 140 mm
Automatisches Kabelmesser 8 bis 28 mm ø
Kabelmesser mit Holzgriffschalen mit Schaber
Taschensäge PUK 150 mm Spannweite
Malerspachtel 40 mm breit
Gipsmulde aus Weichgummi 125 mm ø
Wasserpinsel 24 mm ø
Schlosserhammer mit Eschenstiel 300 g
Gliedermaßstab aus Holz 2 m
Schaltschrank-Wasserwaage mit Magnet 200 mm
Zimmermannsstift, schwarz 240 mm
Anzahl Werkzeuge 23
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Werkzeuge
23 Werkzeug
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
5600 g
Technische Details
Kabelschneider enthalten
Ja
Säge enthalten
Ja
Zangen enthalten
Ja
Hammer enthalten
Ja
Isolierzange enthalten
Ja
Anzahl der Messer
1
Gehäusefarbe
Schwarz
Hüllenmaterial
Leder
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,84*
€ 249,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,08*
€ 244,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,78*
€ 230,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,01*
€ 222,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,87*
€ 212,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.