| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-40243747 Herst.-Nr.: C13T887200 EAN/GTIN: 8715946649450 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Cyan | | Markenkompatibilität | Epson | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | WorkForce Enterprise WF-C17590 | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Farbstoffbasis | | Tintentyp | Tinte auf Farbstoffbasis | | Ursprungsland | Japan | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 33 mm | | Verpackungstiefe | 576 mm | | Verpackungshöhe | 114 mm | | Paketgewicht | 1.187 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |