Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-J00240 LED-Panelleuchte Quadratisch 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-J00240 LED-Panelleuchte Quadratisch 40 W
Synergy 21 S21-LED-J00240 LED-Panelleuchte Quadratisch 40 W
Synergy 21 S21-LED-J00240 LED-Panelleuchte Quadratisch 40 W
Synergy 21 S21-LED-J00240 LED-Panelleuchte Quadratisch 40 W
Synergy 21 S21-LED-J00240 LED-Panelleuchte Quadratisch 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-40334992
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-J00240
EAN/GTIN:
     4038816070678
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel
Ultra Slim LED Panel Light
Geeignet für Decken/Wandeinbau sowie Aufbau
Lichtfarben durch 2 Netzteile getrennt schaltbar, optional dimmbar.
(warmweiß einzeln, kaltweiß einzeln, oder beide zusammen=neutralweiß)
Achtung: Netzteile sind NICHT im Lieferumfang enthalten.

Rahmenfarbe: weiß
Leistungsaufnahme : 40Watt (20W warmweiß , 20W kaltweiß)
LED Anzahl: 1488LEDs total
Lumenzahl: 4000lm ww+cw zusammen
Warmweiß: 1900lm, 2600-2900K, CRI>80, 120°
Kaltweiß: 2100lm, 5500-6500K, CRI>80, 120°
Schutzklasse: IP20
Arbeitstemperatur: 0° to +40°
Stromzufuhr: Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten
Passende Netzteile: 2 Stück a 500mA, 35V ±3V
Größe (Außenmaße): 620mm x 620mm x 12mm
Größe (Innenmaße) : 600mm x 600mm x 12mm
Gewicht: 5000g
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Tiefe
620 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
5000 g
Einbauraum Breite
600 mm
Einbauraum Höhe
600 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Lampen
Stromverbrauch (max.)
40 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Kaltweiße, Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2600 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung (max.)
2100 lm
Lichtleistung (min.)
1900 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
120 °
Anzahl der LEDs
1488
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Merkmale
Form
Quadratisch
Art der Montageoberfläche
Decke/Wand
Befestigungstyp
Eingebettet
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.