Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MK710 Performance Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY UK Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MK710 Performance Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech MK710 Performance Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech MK710 Performance Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech MK710 Performance Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech MK710 Performance Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech MK710 Performance Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech MK710 Performance Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY UK Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-4052004
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-002429
EAN/GTIN:
     5099206021037
Suchbegriffe:
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Tastatur und Maus
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
460 x 242 x 31 mm
Tastaturgewicht
905 g
Produktabmessungen (B x T x H)
71 x 42 x 109 mm
Mausgewicht
135 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Win XP, Vista, 7
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
rechts
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Knopfanzahl
5
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Hyper-fast Scrolling
Ja
Maus Batterietyp
AA
Batterienanzahl (Maus)
2
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Automatische Abschaltung
Ja
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Mindestsystemvoraussetzungen
USB CD-ROM
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
50992060210312
Breite des Versandkartons
317 mm
Höhe des Versandkartons
268 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Handgelenkauflage
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Schutzfunktion
Auslaufsicher
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Haus
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
UK Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
110
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
6
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
PC / Server
Schlüsselfahrtstrecke
3.4 mm
Frequenzband
2.4 GHz
Spritzwassergeschützt bis zu
60 ml
Winkeleinstellung (max.)
8 °
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
CE FCC CB
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Unifying receiver
Vereinigender Receiver
Ja
Empfängerdimensionen (B x T x H)
18.7 x 6.1 x 14.4 mm
Empfängergewicht
1.8 g
Verpackungsbreite
74.6 mm
Verpackungstiefe
481.03 mm
Verpackungshöhe
252.4 mm
Paketgewicht
1723.6 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,85*
€ 271,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,11*
€ 266,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,01*
€ 257,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,05*
€ 245,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,02*
€ 222,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
USB2004EXT2
ab € 28,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.